Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Differenzverstärker QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17388786
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6401CUD-8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzverstärker
Verstärker, Differenz-
Differenzverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 2.85 ...3.5 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: QFN-16, Ausgangsstrom: 10 mA, Bandbreite: 2.2 GHz, Slew rate: 4500 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG