Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387483
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F687-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...5.5 V, Anzahl I/Os: 18, Anzahl Timer: 1, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-20, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 3.5 kByte, RAM: 128 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
26 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, sram dil, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,46*
€ 2,01*
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,55*
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,63*
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 2,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 234,51*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 233,38*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 740,58*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,31*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 70,41*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 92,47*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 112,09*
Zubehör
Microchip Technology
DM163045
ab € 120,82*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 94,19*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 23,64*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 18,94*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 122,03*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 822,60*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 181,23*
Zubehör
Microchip Technology
DV164122
ab € 47,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG