Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387460
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1824-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 12, Anzahl Timer: 4, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: SO-14, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 7 kByte, RAM: 256 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,11*
€ 1,44*
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,60*
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 1,90*
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,98*
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,87*
Zubehör
Elnec
DIL14/SOIC14 ZIF 150MIL
ab € 76,89*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 237,82*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 226,36*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 696,94*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY DEVELOPMENT BOARD
ab € 22,73*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY HPC DEVELOPMENT BOARD
ab € 34,73*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 73,48*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 83,38*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 101,72*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 23,84*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 172,63*
Zubehör
Microchip Technology
DV164122
ab € 42,97*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 62,29*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 424,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG