Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387447
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1822-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 6, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: SO-8, ADC Auflösung: 13 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 3.5 kByte, RAM: 128 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, eeprom dip8, pic-prozessor, microchip eeprom, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,97*
€ 1,26*
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,30*
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,61*
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,74*
Zubehör
Elnec
70-0781
ab € 77,35*
Zubehör
Elnec
DIL8/SOIC8 ZIF 200MIL
ab € 92,80*
Zubehör
Elnec
70-1268A
ab € 97,32*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 239,15*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 226,10*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 697,16*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 101,48*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 172,83*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 62,33*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 423,99*
Zubehör
Microchip Technology
MCP1630DM-LED2
ab € 28,84*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,52*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG