Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387440
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX795F512H-80I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...3.6 V, Anzahl I/Os: 53, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 32 Bit, Extras: DMA/CAN/Ethernet, Gehäuse: TQFP-64, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 512 kByte, RAM: 128 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 9,03*
€ 4,00*
ab € 8,43*
€ 9,99*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,62*
€ 10,08*
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 10,28*
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,51*
Zubehör
Elnec
70-0127
ab € 155,74*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-1A
ab € 262,24*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-2
ab € 253,34*
Zubehör
Microchip Technology
SW006023-3
ab € 1.389,50*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LICENSE
ab € 264,66*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LI
ab € 141,15*
Zubehör
Microchip Technology
DM320006-C
ab € 120,66*
Zubehör
Microchip Technology
DM320103
ab € 30,06*
Zubehör
Microchip Technology
DM320011
ab € 126,73*
Zubehör
Microchip Technology
DM330013-2
ab € 30,16*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 757,39*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 166,24*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 60,43*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 411,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG