Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387439
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX695F512L-80I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...3.6 V, Anzahl I/Os: 85, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 32 Bit, Extras: DMA/Ethernet, Gehäuse: TQFP-100, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 512 kByte, RAM: 128 kByte
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,20*
€ 10,20*
€ 5,90*
ab € 9,97*
€ 12,46*
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 12,92*
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 14,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,72*
Zubehör
Microchip Technology
SW006023-3
ab € 1.412,84*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LICENSE
ab € 259,72*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LI
ab € 144,84*
Zubehör
Microchip Technology
DM320011
ab € 144,04*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 822,88*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 180,97*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 70,83*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 448,39*
Zubehör
Microchip Technology
MA320003
ab € 25,01*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 45,05*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 86,66*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,88*
Zubehör
Microchip Technology
AC164131
ab € 54,30*
Zubehör
Microchip Technology
DM320005
ab € 158,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG