Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387430
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX440F512H-80I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...3.6 V, Anzahl I/Os: 51, Anzahl Timer: 6, Busbreite: 32 Bit, Extras: DMA/USB, Gehäuse: TQFP-64, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 512 kByte, RAM: 32 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,65*
€ 6,87*
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 7,90*
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 8,47*
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 9,06*
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,72*
Zubehör
Elnec
70-0127
ab € 166,32*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-1A
ab € 256,95*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-2
ab € 248,39*
Zubehör
Microchip Technology
SW006023-3
ab € 1.412,84*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LICENSE
ab € 259,72*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LI
ab € 144,84*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 822,88*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 180,97*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 70,83*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 448,39*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 45,05*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 86,66*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,88*
Zubehör
Microchip Technology
AC164131
ab € 54,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG