Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387425
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX360F512L-80I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...3.6 V, Anzahl I/Os: 85, Anzahl Timer: 6, Busbreite: 32 Bit, Extras: DMA, Gehäuse: TQFP-100, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 512 kByte, RAM: 32 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,50*
€ 6,81*
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 8,87*
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 9,22*
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 9,98*
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Microchip Technology
SW006023-3
ab € 1.403,07*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LICENSE
ab € 274,46*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LI
ab € 141,71*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 797,10*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 177,87*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,69*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,24*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,98*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 85,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,32*
Zubehör
Microchip Technology
DM320002
ab € 63,18*
Zubehör
Microchip Technology
DM320005
ab € 157,69*
Zubehör
Microchip Technology
MA320001
ab € 22,06*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001
ab € 105,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG