Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387417
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX320F064H-80I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...3.6 V, Anzahl I/Os: 53, Anzahl Timer: 6, Busbreite: 32 Bit, Gehäuse: TQFP-64, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 64 kByte, RAM: 16 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,61*
€ 5,34*
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 5,98*
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 8,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,87*
Zubehör
Elnec
70-0127
ab € 166,24*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-1A
ab € 256,60*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-2
ab € 247,77*
Zubehör
Microchip Technology
SW006023-3
ab € 1.413,23*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LICENSE
ab € 259,80*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LI
ab € 142,71*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,19*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,50*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,79*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,31*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 42,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 86,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,98*
Zubehör
Microchip Technology
DM320005
ab € 158,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG