Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PIC32 I/O-Erweiterungsboard -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387411
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PIC32 I/O-Erweiterungsboard, Betriebsmodus: -
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.171 kg
Nettogewicht:
0.171 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
137 mm
Tiefe:
205 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, eval board microchip, pic-prozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,84*
€ 68,71*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 61,63*
€ 69,00*
€ 4,00*
ab € 66,76*
€ 76,20*
Frei Haus
ab € 71,64*
€ 76,42*
€ 5,90*
ab € 80,77*
€ 84,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164131
ab € 50,27*
Zubehör
Microchip Technology
DM320005
ab € 158,40*
Zubehör
Microchip Technology
24LC256-I/SN
ab € 0,831*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX695F512H-80I/PT
ab € 6,91*
Zubehör
Microchip Technology
TC1262-3.3VDB
ab € 0,429*
Zubehör
Microchip Technology
DM320001
ab € 38,59*
Zubehör
Microchip Technology
DM320003-2
ab € 50,65*
Zubehör
Texas Instruments
LM1117DT-5.0
ab € 0,573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG