Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starterkit In Verbindung mit PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387410
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
PIC-Prozessor
entwicklungskit microchip
pic-prozessor
Starterkit, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.196 kg
Nettogewicht:
0.196 kg
Höhe:
28 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 42,36*
€ 48,42*
€ 5,95*
ab € 46,78*
€ 51,35*
€ 6,95*
ab € 49,30*
€ 54,02*
€ 5,90*
ab € 52,03*
€ 57,12*
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 64,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abracon
AB38T-32.768KHZ
ab € 0,0747*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,94*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX360F512L-80I/PT
ab € 5,13*
Zubehör
Microchip Technology
AC164134
ab € 21,09*
Zubehör
Microchip Technology
DM320002
ab € 61,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM320005
ab € 149,13*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX695F512H-80I/PT
ab € 7,15*
Zubehör
Microchip Technology
DM320003-2
ab € 47,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG