Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387389
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F6722-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.2...5.5 V, Anzahl I/Os: 54, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: TQFP-64, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 1 kByte, Flash-Speicher: 128 kByte, RAM: 3.9 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,90*
€ 9,22*
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 11,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG