Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387342
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F871-I/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4...5.5 V, Anzahl I/Os: 33, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: PLCC-44, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 64 Byte, Flash-Speicher: 3.5 kByte, RAM: 128 Byte, SRAM: 128 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,10*
€ 5,08*
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 5,18*
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 6,22*
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 6,23*
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,49*
Zubehör
Elnec
70-0041
ab € 63,91*
Zubehör
Elnec
70-0129
ab € 97,61*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 74,00*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 83,36*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 109,21*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 103,69*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 24,45*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 19,88*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 81,25*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 172,19*
Zubehör
Microchip Technology
DV164122
ab € 42,63*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 62,35*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 424,08*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 40,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG