Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit QFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM8L151G6U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...3.6 V, Anzahl I/Os: 41, Anzahl Timer: 4, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: QFN-28, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 32 kByte, RAM: 2 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG