Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bewegungssensor Miniatur 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387280
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AMN12112J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pyroelektrische Infrarotsensoren
Sensoren, pyroelektrische
PIR-Sensoren
Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Bewegungssensor Miniatur, Betriebstemperatur: -20...+60 °C, Erfassungswinkel: 91 x 91 °, Versorgungsspannung: 3...6 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG