Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32F407VGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
17387276
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...3.6 V, Anzahl I/Os: 82, Anzahl Timer: 12, Busbreite: 32 Bit, Gehäuse: LQFP-100, ADC Auflösung: 16 Bit, Flash-Speicher: 1024 kByte, RAM: 192 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG