Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32F103CBT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...3.6 V, Anzahl I/Os: 36, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 32 Bit, Gehäuse: LQFP-48, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 128 kByte, RAM: 20 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG