Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Evaluationsplattform mit STM32F103 USB/CAN/SPI/I²C/USART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17387240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM3210E-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Evaluationsplattform mit STM32F103, Schnittstellen: USB/CAN/SPI/I²C/USART
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.850 kg
Nettogewicht:
0.850 kg
Höhe:
93 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
385 mm
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,65*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG