Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 1 MHz DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17386861
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6004-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 1.8 ...6 V, Ausführung: Quad, Gehäuse: DIL-14, Rail-to-rail-Swing: Eingang/Ausgang, Anstiegsrate: 0.6 V/µs, Ausgangsstrom: 23 mA, Bandbreite: 1 MHz, Leerlaufverstärkung: 112 dB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren microchip, comparator, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,49*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,37*
€ 0,52*
1
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,54*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,57*
1
€ 5,95*
ab € 0,351*
€ 0,638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,47*
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 26,84*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,59*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,71*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,285*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,0166*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,119*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,295*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,55*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0797*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,43971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG