Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ethernet Controller SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17386752
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ENC28J60-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
linear-ic
Ethernet Controller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3.1...3.6 V, Versorgungsstrom: 180 mA, Gehäuse: SSOP-28, Schnittstellen: SPI
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: 17386752
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,33*
€ 3,05*
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,55*
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,02*
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 4,17*
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,11*
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48-I/SN
ab € 0,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,26*
Zubehör
Microchip Technology
AC164121
ab € 39,79*
Zubehör
Microchip Technology
AC164123
ab € 44,09*
Zubehör
Microchip Technology
ENC624J600-I/PT
ab € 2,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 17,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-06
ab € 5,14*
Zubehör
Roth Elektronik
RE936-06
ab € 1,67*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,91*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 82,93*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG