Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ethernet Controller DIL-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17386751
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ENC28J60-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Ethernet Controller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3.1...3.6 V, Versorgungsstrom: 180 mA, Gehäuse: DIL-28, Schnittstellen: SPI
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TH
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,24*
€ 3,49*
€ 6,95*
ab € 2,75*
€ 3,61*
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 3,92*
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,72*
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,31*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,79*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Microchip Technology
AC164121
ab € 44,72*
Zubehör
Microchip Technology
AC164123
ab € 44,82*
Zubehör
Microchip Technology
ENC624J600-I/PT
ab € 2,89*
Zubehör
NINIGI
GOLD-28P-SMD
ab € 0,79*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P
ab € 0,0356*
Zubehör
MPE Garry
001-3-028-6-B1STF-XT0
ab € 1,01*
Zubehör
NINIGI
GOLD 28P
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-9
ab € 1,78*
Zubehör
Adam Tech
ICM-628-1-GT
ab € 0,62*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P-W
ab € 0,0357*
Zubehör
NINIGI
GOLD 28P-W
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG