Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit SO-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17386715
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F2010-30I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Mikrocontroller
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Anzahl I/Os: 20, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: SO-28, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 1 kByte, Flash-Speicher: 12 kByte, RAM: 512 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
18 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, digital signal prozessoren, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,62*
€ 4,00*
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,93*
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 4,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-2
ab € 955,39*
Zubehör
Elnec
DIL28W/SOIC28 ZIF 300MIL
ab € 75,11*
Zubehör
Microchip Technology
AC164302
ab € 188,79*
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 125,95*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,99*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 417,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE936-07
ab € 1,50*
Zubehör
Pomona
5437
ab € 27,93*
Zubehör
3M
80610336101
ab € 18,66*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-1
ab € 485,36*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.087,66*
Zubehör
3M
TEXTOOL 228-7396-55-1902
ab € 15,90*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG