Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer-IC 10 kOhm SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17386639
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1809Z-010+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer-IC Betriebstemperatur: -40...+85 °C Resistance technical notation: 10K Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V Ausführung: einfach Gehäuse: SO-8 Widerstandsverlauf: Linear Widerstand: 10 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, smd-potentiometer, Potentiometer-IC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,41*
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,10*
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,23*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,24*
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 454,77*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 5,75*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 1,63*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 10,06*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 5,39*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.