Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer-IC 10 kOhm DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17386630
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1804-010+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
Linear-IC
Potentiometer
Potentiometer-IC Betriebstemperatur: -40...+85 °C Resistance technical notation: 10K Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V Ausführung: einfach Gehäuse: DIL-8 Widerstandsverlauf: Linear Widerstand: 10 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Potentiometer-IC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,27*
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,49*
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 4,16*
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intersil
X9C103PZ
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.