Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NV-RAM 32 k x 8 Bit EDIL-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17386609
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1244Y-70+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
Batterie: Yes, UN Nummer: UN3091, NV-RAM, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Art: Mit Echtzeituhr, Gehäuse: EDIL-28, Organisation: 32 k x 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
US
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Speicher-ICs, NVRAMs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 30,17*
€ 34,19*
€ 5,95*
ab € 23,50*
€ 37,46*
€ 4,00*
ab € 35,86*
€ 40,24*
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 54,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 460,24*
Zubehör
Chip Quik
SMD1
ab € 15,39*
Zubehör
Digilent
240-000
ab € 72,51*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,29*
Zubehör
Roth Elektronik
RE435-LF
ab € 11,11*
Zubehör
Roth Elektronik
RE200-LF
ab € 5,15*
Zubehör
Tenma
72-9390
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG