Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 3 V SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17386488
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6126BASA30+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Spannungsreferenz, Ausgangsspannung: 3 V, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: Vout +0.2...12.6 V, Gehäuse: SO-8, Stabilität: 10 ppm/°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Referenzen, Spannungs-, Spannungsreferenzen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 4,48*
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,49*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,05*
€ 5,13*
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 6,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
923650-08
ab € 13,89*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 5,90*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 1,63*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,29*
Zubehör
Maxim Integrated
MAXREFDES24#
ab € 102,07*
Zubehör
Maxim Integrated
MAXREFDES30#
ab € 97,16*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,48*
Zubehör
Pomona
5514
ab € 93,51*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0004-01
ab € 8,73*
Zubehör
Tenma
72-9390
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG