Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer 50 kΩ TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17386470
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX5437EUD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Digitalpotentiometer, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Resistance technical notation: 50K, Versorgungsspannung: 10...30 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: TSSOP-14, Schnittstelle: QSPI/SPI/Microwire, Widerstandsverlauf: Linear, Widerstand: 50 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Poti, digitalpotentiometer, Potentiometer, digital
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 7,86*
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 7,87*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,12*
€ 10,41*
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 11,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 460,24*
Zubehör
Aries
LCQT-TSSOP14
ab € 2,25*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,29*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-02
ab € 5,39*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 18,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-02ST
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG