Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1-Wire-Schaltkreis mit Seriennum. TSOC-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17386162
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     DS2411P+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
17386162
1-Wire-Schaltkreis mit Seriennum., Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Funktion: Seriennummer, Gehäuse: TSOC-6
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,53*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,38*
€ 1,65*
1
€ 5,95*
ab € 1,022*
€ 1,74*
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,65*
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 460,67*
Zubehör
Beha Amprobe
DM73C
ab € 64,46*
Zubehör
Chip Quik
SMD1NL
ab € 16,63*
Zubehör
Digilent
240-000
ab € 68,87*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,44*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,44*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,78*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 59,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG