Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

iButton 32 kbit-EEPROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17386152
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1977-F5#
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
iButton Betriebstemperatur: -40...+85 °C Gehäuse: F-5/CAN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: iButton
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 20,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 22,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.