Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer 10 kΩ TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17386132
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     DS1845E-010+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
Drahtpotentiometer
digitalpotentiometer
Digitalpotentiometer, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Resistance technical notation: 10K, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: TSSOP-14, Schnittstelle: I²C, Widerstandsverlauf: Linear, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, digital
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 2,87*
€ 3,73*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 3,30*
€ 4,32*
1
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 4,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 473,19*
Zubehör
Aries
LCQT-TSSOP14
ab € 1,3292*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 22,12*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 12,38*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-02ST
ab € 4,02*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-02
ab € 3,87*
Zubehör
Tenma
72-8485
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG