Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

iButton Prüfkopf -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17386124
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1402D-DR8+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Modularkabel RJ-11
Telefonhörerkabel
iButton Prüfkopf, Funktion: Sonde, Gehäuse: -
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.058 kg
Nettogewicht:
0.058 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-11, 17386124
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,52*
€ 26,51*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 24,00*
€ 30,71*
€ 5,95*
ab € 20,48*
€ 33,25*
€ 4,00*
ab € 40,01*
€ 44,79*
€ 6,95*
ab € 40,23*
€ 44,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 458,59*
Zubehör
Maxim Integrated
DS9490R#
ab € 22,74*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,20*
Zubehör
Maxim Integrated
DS9098P-TRL+
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG