Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FLASH-Spe. 4 M x 8/2 M x 16 TSOP-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17385904
Hersteller:
     Spansion
Herst.-Nr.:
     S29GL032N90TFI020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
spansion flash-speicher
flash-speicher
FLASH-Spe., Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.7...3.6 V, Boot Block: Uniform (Low Protected), Gehäuse: TSOP-56, Organisation: 4 M x 8/2 M x 16, Speichergrösse: 32 Mbit
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Flash-Speicher, Speicher-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG