Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiberschaltkreis m zwei MOSFETs SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17385819
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14E8-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Treiberschaltkreis m zwei MOSFETs, Ausgangsspannung: ...18 V V, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Eingangskompatibel: TTL/CMOS, Versorgungsspannung: 4.5...18 V, Ausführung: 2-Kanal, Gehäuse: SO-8, Ausgangsstrom: 2 A, Ausgangswiderstand: 8 Ω, Eingangsstrom: 0.001 mA
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Treiber-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 2,12*
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,28*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,34*
€ 2,29*
1
€ 25,00*
ab € 1,54*
€ 2,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,71*
Zubehör
Chemtronics
80-4-5
ab € 3,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,86*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,57*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 12,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,33*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,94*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,75*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 14,73*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG