Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FLASH-Speicher 128 k x 8 Bit PLCC-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17383655
Hersteller:
     Greenliant
Herst.-Nr.:
     GLS27SF010-70-3C-NHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash-Speicher
Speicher-ICs
FLASH-Speicher, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: PLCC-32, Organisation: 128 k x 8 Bit, Schnittstelle: parallel, Speichergrösse: 1 Mbit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG