Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Single/Dual Gate Logik SOT-353-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17383425
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74AHC1G08GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Single/Dual Gate Logik
Logik, Single/Dual Gate
Single/Dual Gate Logik, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...5.5 V, Funktion: 2-input AND, Gehäuse: SOT-353-5, Signallaufzeit: 6.6 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
NL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0906*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG