Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FLASH-Speicher 512 k x 8 Bit PLCC-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17382456
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     SST39VF040-70-4C-NHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash-Speicher
Speicher-ICs
FLASH-Speicher, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 2.7...3.6 V, Gehäuse: PLCC-32, Organisation: 512 k x 8 Bit, Schnittstelle: parallel, Speichergrösse: 4 Mbit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG