Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungskit In Verbindung mit PC USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17382336
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT91SAM-ICE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit atmel
entwicklungskit
Entwicklungskit, Systemvoraussetzungen: Windows 2000, XP, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.275 kg
Nettogewicht:
0.275 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,62*
€ 159,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 168,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atmel
ATSAM3U2CA-AU
ab € 5,14*
Zubehör
Atmel
AT91SAM7S256D-AU
ab € 8,27*
Zubehör
Atmel
AT91SAM7SE512B-AU
ab € 11,10*
Zubehör
Atmel
ATSAM3U4CA-AU
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG