Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17381874
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74LVC74AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip-flop
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Funktion: doppelt/D-Typ/Flip-Flop, Gehäuse: SO-14, Hersteller: NXP, Technologie: LVC
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, 74er Logik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,247*
€ 0,294
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG