Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DA-Wandler 10 Bit DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17381762
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4911-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
DA-Wandler, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Ausführung: 1-Kanal, Ausgang: Spannungsausgang, Bustyp: SPI, Gehäuse: DIL-8, Referenz: extern, Schnittstelle: seriell
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, Datenerfassungs-IC, Linear-IC, a-d converter microchip, a d converter, Digital-Analog-Wandler, Wandler, D/A-, DAC, DA-Wandler, Konverter-DA, DA-Konverter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 1,59*
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,70*
€ 25,00*
ab € 1,20*
€ 2,08*
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,46*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,98*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,68*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,163*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01026*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0738*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,298*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,214*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0734*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,623*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG