Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17381542
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F25K22-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 25, Anzahl Timer: 7, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-28, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 32 kByte, RAM: 1.5 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 2,61*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,48*
€ 3,02*
1
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 3,07*
1
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 3,92*
1
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 440,00*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 234,59*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 260,49*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 680,86*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,47*
Zubehör
Microchip Technology
DM163011
ab € 188,90*
Zubehör
Microchip Technology
ARD00385
ab € 148,77*
Zubehör
Microchip Technology
DM163025-1
ab € 56,51*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 99,54*
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 118,65*
Zubehör
Microchip Technology
DM240314
ab € 122,77*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 174,44*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 62,48*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 425,67*
Zubehör
Microchip Technology
MA180024
ab € 33,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG