Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLP-Flash-Mikrocontroller PIC18 64MHz 256B / 1.5kB SO-28 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17381541
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F25K22-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
XLP-Flash-Mikrocontroller, Typ=PIC18F25K22-I/SO, AD-Wandler-Kanäle=19, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=7, Anzahl programmierbarer E/A=25, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.2 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=32 kB, Höhe=3.8 mm, Komparatoren=2, Länge=35 mm, Pins=28, Programmspeichergrösse=256 B, RAM-Speichergrösse=1.5 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=64 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SO-28, Kern (Core)=PIC18, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC18, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, XLP-Flash-Mikrocontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,41*
1 Tag
17690
1
€ 14,99*
ab € 2,67*
€ 4,13*
1
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 4,22*
Lager 115
157
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 72,28*
Zubehör
Microchip Technology
DM160234
ab € 49,48*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 105,12*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,53*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.