Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17381521
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1939-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 36, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 8 Bit, Extras: LCD, Gehäuse: DIL-40, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 28 kByte, RAM: 1024 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 2,90*
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,04*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,56*
€ 3,05*
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,38*
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-2
ab € 960,58*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 231,19*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 232,37*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 730,63*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,33*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 67,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 83,29*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 109,88*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 88,47*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 22,41*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 17,69*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 112,73*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,30*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 166,23*
Zubehör
Microchip Technology
DV164122
ab € 43,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG