Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17381470
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ256GP206A-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 53, Anzahl Timer: 9, Busbreite: 16 Bit, Extras: DMA, Gehäuse: TQFP-64, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 256 kByte, RAM: 16 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, 16 bit mikrocontroller, pic-prozessor, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,73*
€ 2,31*
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,00*
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,28*
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 7,29*
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,87*
Zubehör
Elnec
70-0127
ab € 156,10*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-1A
ab € 266,33*
Zubehör
Elnec
70-0440
ab € 255,48*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F CURIOSITY DEVELOPMENT BOARD
ab € 25,60*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256GA7 CURIOSITY
ab € 27,24*
Zubehör
Microchip Technology
ADM00345
ab € 56,48*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 71,03*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 107,35*
Zubehör
Microchip Technology
DM240013-1
ab € 32,59*
Zubehör
Microchip Technology
DM240013-2
ab € 28,72*
Zubehör
Microchip Technology
DM240312
ab € 85,76*
Zubehör
Microchip Technology
DM240314
ab € 120,26*
Zubehör
Microchip Technology
DM330013-2
ab € 29,57*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 173,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG