Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17380963
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F66K80-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller Betriebstemperatur: -40...+85 °C Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V Anzahl I/Os: 54 Anzahl Timer: 5 Gehäuse: TQFP-64 ADC Auflösung: 12 Bit EEPROM: 1 kByte Flash-Speicher: 64 kByte RAM: 3.6 kByte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
10 mm
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,10*
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,11*
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,31*
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
APGDT002
ab € 84,82*
Zubehör
Microchip Technology
MA180032
ab € 23,05*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.