Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer 100 kΩ TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17380959
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4461-104E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitalpotentiometer
Digitalpotentiometer, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Resistance technical notation: 100K, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Ausführung: Quad, Gehäuse: TSSOP-20, Schnittstelle: I²C, Widerstandsverlauf: Linear, Widerstand: 100 kΩ
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG