Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor-Arrays DIL-16, ULN2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379997
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Darlingtontransistor
Leistungs-Treiber
Schalttransistor
Darlington-Transistor-Arrays, Ausgangsspannung: 50 V, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Eingangskompatibel: TTL/CMOS, Serie: ULN2003, Ausführung: 7-Kanal, Gehäuse: DIL-16, Verpackung: Röhre, Ausgangsstrom: 0.5 A, Eingangsstrom: 1.35 mA, Vcc der Ausgangstreiber max.: 50 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,41*
1
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,48*
1
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,62*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,76*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,69*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
DCH010505SN7
ab € 4,85*
Zubehör
Texas Instruments
ISO7242CDW
ab € 2,61*
Zubehör
Texas Instruments
OPA4350UA
ab € 5,61*
Zubehör
Texas Instruments
TL431AIDBZR
ab € 0,0816*
Zubehör
Texas Instruments
TLV1117-33CDCYR
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG