Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs DIL-20, TPIC6 B 595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379993
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPIC6B595N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Treiber-ICs, Ausgangsspannung: ...50 V V, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Eingangskompatibel: TTL, Serie: TPIC6 B 595, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Ausführung: 8-Kanal, Gehäuse: DIL-20, Ausgangsstrom: 0.5 A, Ausgangswiderstand: 5 Ω, Eingangsstrom: 0.001 mA, Vcc der Ausgangstreiber max.: 50 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Treiber-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,94*
5
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,84*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,17*
€ 2,01*
1
€ 5,95*
ab € 0,8941*
€ 2,086*
1
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
LM2576T-5.0/NOPB
ab € 1,74*
Zubehör
Aries
20-3518-00
ab € 1,502*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC595E
ab € 0,2675*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,29*
Zubehör
Texas Instruments
AM26LS32ACN
ab € 0,26*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC595N
ab € 0,1892*
Zubehör
3M
80610336457
ab € 17,80*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,61*
Zubehör
NINIGI
ICVT 20P
ab € 0,0258*
Zubehör
MPE Garry
001-3-020-3-B1STF-XT0
ab € 0,82*
Zubehör
NINIGI
GOLD 20P
ab € 0,186*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-200G
ab € 0,72*
Zubehör
3M
JE 150900221
ab € 11,74*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-6
ab € 0,73209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG