Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422/485 DIL-16, SN75172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379874
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75172N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
IC Interface
Interface-IC
Leistungs-Treiber
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: -, Anzahl Treiber: 4, Serie: SN75172, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Gehäuse: DIL-16, Schnittstellen: RS422/485, Übertragungsrate: 4 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics, Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,988*
€ 3,02*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,26*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,07*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,26*
€ 4,60*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 7,87*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN75158P
ab € 1,38*
Zubehör
Texas Instruments
SN75173N
ab € 0,998*
Zubehör
Texas Instruments
SN75174N
ab € 1,18*
Zubehör
Texas Instruments
UA9637ACP
ab € 0,507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG