Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-20, SN74LS541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379849
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS541N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Analoge Treiber ICs
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74LS541, Funktion: Oktal/Puffer/Linie/Treiber/3-State, Gehäuse: DIL-20, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Buffer, Leistungs-Treiber, LS Logic, LS-Logik, Puffer, Treiber-IC, Verstärker-Puffer, 74ls, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,17*
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,19*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,84*
€ 1,44*
€ 5,95*
ab € 0,464*
€ 1,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,48*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS540N
ab € 0,552*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS32N
ab € 0,182*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS07N
ab € 0,329*
Zubehör
3M
80610336457
ab € 18,57*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,71*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-20AT1NX
ab € 0,0238*
Zubehör
MPE Garry
001-3-020-3-B1STF-XT0
ab € 0,84*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-20BT1NSF6S
ab € 0,181*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-200G
ab € 0,64*
Zubehör
3M
JE 150900221
ab € 11,91*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-6
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-6
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG