Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SSOP-48, SN74ACT16373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379818
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ACT16373QDLREP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: SN74ACT16373, Funktion: Oktal/D-Typ/Flip-Flop/Verriegeln/3-State, Gehäuse: SSOP-48, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: ACT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, Latch, flip-flop, Logik-ICs, 74er Logik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG